Trykskrue med gevind 8X35

Art.-nr.: 377050 8X35
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
6 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Type 6894
21 mm
Højde, trykstykke 16 mm
Trykskruestørrelse M8×32 mm
Samlet længde 48 mm
Produkttype Skrue

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 377050 8X35
EAN/GTIN 4020772099435
Producentnummer 99432

Betegnelse

Udførelse:

  • Sejhærdet, forzinket, passiveret, styrke 8,8.
  • Påvulkaniseret, oliebestandig tryksko (silikonefri).

Anvendelse:

Til beskyttelse af sarte emner.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven