Trykskrue med gevind 12X80

Art.-nr.: 377050 12X80
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
9 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Type 6894
31 mm
Højde, trykstykke 24 mm
Trykskruestørrelse M12×76 mm
Samlet længde 100 mm
Produkttype Skrue

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 377050 12X80
EAN/GTIN 4020772099473
Producentnummer 99473

Betegnelse

Udførelse:

  • Sejhærdet, forzinket, passiveret, styrke 8,8.
  • Påvulkaniseret, oliebestandig tryksko (silikonefri).

Anvendelse:

Til beskyttelse af sarte emner.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven