Spændedorn til gennemgangsboring 77,7 mm

Art.-nr.: 370015 77,7
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
10 styk på lager

Vælg variant og styktal

D1 (mm) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Udv. ⌀ D1 77,7 mm
Udvendig ⌀ D 107,5 mm
Tolerance, udv. ⌀ h9
D2 mindste spænde-⌀ 29,3 mm
⌀ D3 M 16
⌀ D4 M 6/92,5
H 45,5 mm
H1 37,6 mm
Spændekraft 44,5 kN
Maks. tilspændingsmoment 280 Nm
maks. spændestrækning 0,38 mm
Produkttype Spændedorn

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 370015 77,7
EAN/GTIN 4046368384006
Producentnummer 38400

Betegnelse

Udførelse:

  • Basisenhed af konstruktionsstål inklusive stålskrue.
  • Mulighed for 5-sidet bearbejdning.
  • Utroligt god gentagelsesnøjagtighed.
  • Let bearbejdning af basisenheden til den ønskede opspændings-⌀.

Anvendelse:

Til opspænding af emner i en eksisterende boring.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven