{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Udv. ⌀ D1 | 103 mm | |
Udvendig ⌀ D | 132,9 mm | |
Tolerance, udv. ⌀ | h9 | |
D2 mindste spænde-⌀ | 29,3 mm | |
⌀ D3 | M 16 | |
⌀ D4 | M 6/118 | |
H | 45,5 mm | |
H1 | 37,6 mm | |
Spændekraft | 44,5 kN | |
Maks. tilspændingsmoment | 280 Nm | |
maks. spændestrækning | 0,38 mm | |
Produkttype | Spændedorn |
Artikelnummer | 370015 103 | |
EAN/GTIN | 4046368384501 | |
Producentnummer | 38450 |