{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Udv. ⌀ D1 | 12,4 mm | |
Udvendig ⌀ D | 29,72 mm | |
Tolerance, udv. ⌀ | h9 | |
D2 mindste spænde-⌀ | 7,2 mm | |
⌀ D3 | M 4 | |
⌀ D4 | M 3/21 | |
H | 21,8 mm | |
H1 | 16 mm | |
Spændekraft | 4,2 kN | |
Maks. tilspændingsmoment | 5 Nm | |
maks. spændestrækning | 0,25 mm | |
Produkttype | Spændedorn |
Artikelnummer | 370015 12,4 | |
EAN/GTIN | 4046368380503 | |
Producentnummer | 38050 |