Spændedorn til gennemgangsboring 35,3 mm

Art.-nr.: 370015 35,3
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
8 styk på lager

Vælg variant og styktal

D1 (mm) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Udv. ⌀ D1 35,3 mm
Udvendig ⌀ D 56 mm
Tolerance, udv. ⌀ h9
D2 mindste spænde-⌀ 23 mm
⌀ D3 M 12
⌀ D4 M 4/45,5
H 31,8 mm
H1 25,4 mm
Spændekraft 26,3 kN
Maks. tilspændingsmoment 150 Nm
maks. spændestrækning 0,38 mm
Produkttype Spændedorn

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 370015 35,3
EAN/GTIN 4046368382507
Producentnummer 38250

Betegnelse

Udførelse:

  • Basisenhed af konstruktionsstål inklusive stålskrue.
  • Mulighed for 5-sidet bearbejdning.
  • Utroligt god gentagelsesnøjagtighed.
  • Let bearbejdning af basisenheden til den ønskede opspændings-⌀.

Anvendelse:

Til opspænding af emner i en eksisterende boring.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven