{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Udv. ⌀ D1 | 14,2 mm | |
Udvendig ⌀ D | 31,5 mm | |
Tolerance, udv. ⌀ | h9 | |
D2 mindste spænde-⌀ | 12,2 mm | |
⌀ D3 | M 6 | |
⌀ D4 | M 3/23,1 | |
H | 24,9 mm | |
H1 | 19 mm | |
Spændekraft | 8,5 kN | |
Maks. tilspændingsmoment | 17 Nm | |
maks. spændestrækning | 0,33 mm | |
Produkttype | Spændedorn |
Artikelnummer | 370015 14,2 | |
EAN/GTIN | 4046368381005 | |
Producentnummer | 38100 |