Spændedorn til gennemgangsboring 27 mm

Art.-nr.: 370015 27
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
18 styk på lager

Vælg variant og styktal

D1 (mm) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Udv. ⌀ D1 27 mm
Udvendig ⌀ D 50 mm
Tolerance, udv. ⌀ h9
D2 mindste spænde-⌀ 18 mm
⌀ D3 M 10
⌀ D4 M 4/39,4
H 28,6 mm
H1 22,2 mm
Spændekraft 20 kN
Maks. tilspændingsmoment 60 Nm
maks. spændestrækning 0,38 mm
Produkttype Spændedorn

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 370015 27
EAN/GTIN 4046368382002
Producentnummer 38200

Betegnelse

Udførelse:

  • Basisenhed af konstruktionsstål inklusive stålskrue.
  • Mulighed for 5-sidet bearbejdning.
  • Utroligt god gentagelsesnøjagtighed.
  • Let bearbejdning af basisenheden til den ønskede opspændings-⌀.

Anvendelse:

Til opspænding af emner i en eksisterende boring.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven