{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | NC8 | |
Type | 160 | |
Udførelse | Nulpunktsspændesystem | |
Spændekraft op til maks. | 60 kN | |
Vægt | 56 kg | |
Samlet længde L | 615 mm | |
Basisenhedslængde a | 530 mm | |
Forbindelsesstykkebredde B1 −0,05 | 164 mm | |
Spændeområde b | 0 mm - 246 mm | |
Basisenhedshøjde c −0,02 | 115 mm | |
Spændeområde d | 189 mm - 435 mm | |
Kæbehøjde h | 49,8 mm | |
Langsgående not l H7 | 20 mm | |
m | 234 mm | |
Tværgående not n H7 | 20 mm | |
r ±0,015 | 164 mm | |
t | 164 mm | |
Farvekode til passende tilbehør | NC8 | |
Antal gevind til emneanslag | 5 | |
Produkttype | Maskinskruestik |
Artikelnummer | 360405 160 | |
EAN/GTIN | 4250364403405 | |
Producentnummer | 6921928000055 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() NC-højtryksspænder NC8 160
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
7 styk på lager
31.393,88 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
7 styk på lager
31.066,31 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
13 styk på lager
23.408,41 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Udførelse | Nulpunktsspændesystem | Nulpunktsspændesystem | |
Farvekode til passende tilbehør | NC8 | HiPo | HOLEX NC |
Samlet længde L | 615 mm | 645 mm | 573 mm |
Vægt | 56 kg | 65 kg | 67 kg |
Basisenhedslængde a | 530 mm | 560 mm | 530 mm |
Spændekraft op til maks. | 60 kN | 60 kN | 60 kN |
Produkttype | Maskinskruestik | Maskinskruestik | Maskinskruestik |