{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | NC8 | |
Type | 125 | |
Udførelse | Nulpunktsspændesystem | |
Spændekraft op til maks. | 40 kN | |
Vægt | 43 kg | |
Samlet længde L | 615 mm | |
Basisenhedslængde a | 530 mm | |
Forbindelsesstykkebredde B1 −0,05 | 126 mm | |
Spændeområde b | 0 mm - 314 mm | |
Basisenhedshøjde c −0,02 | 100 mm | |
Spændeområde d | 87 mm - 445 mm | |
Kæbehøjde h | 39,5 mm | |
Langsgående not l H7 | 20 mm | |
m | 278 mm | |
Tværgående not n H7 | 20 mm | |
r ±0,015 | 216 mm | |
t | 144 mm | |
Farvekode til passende tilbehør | NC8 | |
Antal gevind til emneanslag | 7 | |
Produkttype | Maskinskruestik |
Artikelnummer | 360405 125L | |
EAN/GTIN | 4250364403375 | |
Producentnummer | 6921918010055 |