{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | NC8 | |
Type | 200 | |
Udførelse | Nulpunktsspændesystem | |
Spændekraft op til maks. | 80 kN | |
Vægt | 85 kg | |
Samlet længde L | 615 mm | |
Basisenhedslængde a | 530 mm | |
Forbindelsesstykkebredde B1 −0,05 | 202 mm | |
Spændeområde b | 0 mm - 246 mm | |
Basisenhedshøjde c −0,02 | 140 mm | |
Spændeområde d | 189 mm - 435 mm | |
Kæbehøjde h | 60 mm | |
Langsgående not l H7 | 20 mm | |
m | 234 mm | |
Tværgående not n H7 | 20 mm | |
r ±0,015 | 164 mm | |
t | 164 mm | |
Farvekode til passende tilbehør | NC8 | |
Antal gevind til emneanslag | 5 | |
Produkttype | Maskinskruestik |
Artikelnummer | 360405 H200 | |
EAN/GTIN | 4250364403429 | |
Producentnummer | 6921938000055 |