NC-højtryksspænder NC8 125MX

Art.-nr.: 360405 125MX
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
10 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms
  • Udførelse: Nulpunktsspændesystem

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie NC8
Type 125
Udførelse Nulpunktsspændesystem
Spændekraft op til maks. 40 kN
Vægt 35 kg
Samlet længde L 483 mm
Basisenhedslængde a 398 mm
Forbindelsesstykkebredde B1 −0,05 126 mm
Spændeområde b 0 mm - 182 mm
Basisenhedshøjde c −0,02 100 mm
Spændeområde d 131 mm - 313 mm
Kæbehøjde h 39,5 mm
Langsgående not l H7 20 mm
m 180 mm
Tværgående not n H7 20 mm
r ±0,015 118 mm
t 144 mm
Farvekode til passende tilbehør NC8
Antal gevind til emneanslag 4
Produkttype Maskinskruestik

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 360405 125MX
EAN/GTIN 2050002046979
Producentnummer 6921684024042

Betegnelse

Udførelse:

Kompakt konstruktion: Optimalt forhold mellem spændeområde / samlet længde. Ønsket spændetryk kan forvælges uden brug af værktøj: i 11 trin: Kæbebredde 90 mm, i 4 trin: Kæbebredde 125 / 160 / 200 mm. Utrolig stiv basisenhed af GJS-60, over- og underside slebet, parringsnøjagtighed 0,02 mm.
Kendetegn:
Fuldstændigt indkapslet,vedligeholdelsesfri og nitreret spindel!
  • Forhøjet funktionssikkerhed.
  • Optimeret spånbeskyttelse.
  • Minimeret rengøringsbehov.
Inklusive boringer 25H6 M10 til nulpunktsspændesystem centermål 200 mm.

Anvendelse:

Kan anvendes horisontalt eller på siden, da sidefladerne er slebet med en nøjagtighed på -0,05 mm.

Leveringsomfang:

Inklusive 2 trinbakker (= standard!), 1 håndsving, 4 spændejern.

Specialtilbehør:

Bemærk:

  • Målene/bakkesnitsted NC 8 er identiske med Allmatic TC / LC.
  • NC 8 (Nr. 360405) erstatter produkterne LC (nr. 360500) og TC (nr. 360400).
  • Størrelserne 125 MX og 125 LX leveres med bakkerne nr. 361295 125 og nr. 361296 125.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven