{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | HiPoClamp | |
Udførelse | Nulpunktsspændesystem | |
Spændekraft op til maks. | 60 kN | |
Vægt | 65 kg | |
Samlet længde L | 645 mm | |
Basisenhedslængde a | 560 mm | |
Basisenhedsbredde B | 160 mm | |
Spændeområde b | 17 mm - 263 mm | |
Basisenhedshøjde c −0,02 | 115 mm | |
Spændeområde d | 187 mm - 433 mm | |
Kæbehøjde h | 49,8 mm | |
Langsgående not l H7 | 20 mm | |
m ±0,02 | 234 mm | |
Tværgående not n H7 | 20 mm | |
o −0,02 | 40 mm | |
Notafstand p H7 | 20 mm | |
r ±0,015 | 164 mm | |
s- 0,02 | 70 mm | |
t | 164 mm | |
Farvekode til passende tilbehør | HiPo | |
Produkttype | Maskinskruestik |
Artikelnummer | 360465 160 | |
EAN/GTIN | 4045197777911 | |
Producentnummer | 360465 160 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
NC-højtryksspænder HiPo Clamp med kraftforstærker 160
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
8 styk på lager
31.066,31 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
8 styk på lager
23.408,41 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Udførelse | Nulpunktsspændesystem | |
Farvekode til passende tilbehør | HiPo | HOLEX NC |
Samlet længde L | 645 mm | 573 mm |
Vægt | 65 kg | 67 kg |
Basisenhedslængde a | 560 mm | 530 mm |
Basisenhedshøjde c −0,02 | 115 mm | 110 mm |
Produkttype | Maskinskruestik | Maskinskruestik |