{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | HiPoClamp | |
Udførelse | Nulpunktsspændesystem | |
Spændekraft op til maks. | 40 kN | |
Vægt | 35 kg | |
Samlet længde L | 512 mm | |
Basisenhedslængde a | 424 mm | |
Basisenhedsbredde B | 125 mm | |
Spændeområde b | 0 mm - 182 mm | |
Basisenhedshøjde c −0,02 | 100 mm | |
Spændeområde d | 131 mm - 313 mm | |
Kæbehøjde h | 39,5 mm | |
Langsgående not l H7 | 20 mm | |
m ±0,02 | 180 mm | |
Tværgående not n H7 | 20 mm | |
o −0,02 | 40 mm | |
Notafstand p H7 | 20 mm | |
r ±0,015 | 118 mm | |
s- 0,02 | 62 mm | |
t | 144 mm | |
Farvekode til passende tilbehør | HiPo | |
Produkttype | Maskinskruestik |
Artikelnummer | 360465 125X | |
EAN/GTIN | 4045197991263 | |
Producentnummer | 360465 125X |