NC-højtryksspænder 160

Art.-nr.: 360565 160
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
8 styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie HOLEX NC
Type 160
Spændekraft op til maks. 60 kN
Maksimal spændvidde 317 mm
Vægt 67 kg
Samlet længde L 573 mm
Basisenhedslængde a 530 mm
Basisenhedsbredde B 164 mm
Spændeområde b 0 mm - 245 mm
Basisenhedshøjde c −0,02 110 mm
Samlet højde F 159,8 mm
Spændeområde d 72 mm - 317 mm
g 21 mm
Langsgående not l H8 20 mm
Tværgående not n H7 20 mm
r 174 mm
t 70 mm
Farvekode til passende tilbehør HOLEX NC
Antal gevind til emneanslag 2
Nøglevidde str. 14 mm
Produkttype Maskinskruestik

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 360565 160
EAN/GTIN 4062406401481
Producentnummer 360565 160

Betegnelse

Udførelse:

Små mål− Optimalt forhold mellem spændeområde og samlet længde.
Trinløs indstilling – 100 % spændekraft ved 360°.
Særligt stabil basisenhed af GJS-60, over- og underside slebet.
Parringsnøjagtighed 0,02 mm.
  • Tosidet gevind (M8), til fastgørelse af et emnestop.
  • Slidstærk kraftforstærker
  • Præcise justeringsnoter.
  • Udløbsåbning i siden til bortledning af spåner og kølemiddel.
  • Højtryksspindel med lavt vedligeholdelsesbehov – konstant tryk takket være den slidstærke mekaniske kraftforstærker.

Egenskab:

  • Fuldstændigt indkapslet, vedligeholdelsesfri og nitreret spindel.
  • Forhøjet funktionssikkerhed.
  • Optimeret spånbeskyttelse.
  • Minimeret rengøringsbehov.

Anvendelse:

Kan anvendes horisontalt. Alsidigt anvendelig spændeanordning til bearbejdningscentre.

Leveringsomfang:

Inklusive 2× blokbakker og 1× håndsving.

Specialtilbehør:

Spændejern nr. 360579.
Fikserings-/fastspændingssæt nr. 360530.
Gængse bakkefabrikater f.eks. nr. 361400- 361660, nr. 361295- 361298.
Emnestop og håndsving nr. 360555 og 360800.
Bakke-hurtigskiftesystem nr. 361293 125 og 361294 125.

Bemærk:

Fikseringsmålene passer ikke til andre fabrikater.

Downloads og dokumenter

Sammenlign med lignende produkter

Denne artikel


Anbefalinger


NC-højtryksspænder  160

NC-højtryksspænder 160

på forespørgsel
Kan leveres med det samme
8 styk på lager
23.408,41  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
8 styk på lager
31.066,31  DKK
plus moms plus fragt
Udførelse Nulpunktsspændesystem
Farvekode til passende tilbehør HOLEX NC HiPo
Samlet længde L 573 645
Vægt 67 65
Basisenhedslængde a 530 560
Basisenhedshøjde c −0,02 110 115
Produkttype Maskinskruestik Maskinskruestik

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven