{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | HOLEX NC | |
Type | 125 | |
Spændekraft op til maks. | 40 kN | |
Maksimal spændvidde | 230 mm | |
Vægt | 30 kg | |
Samlet længde L | 441 mm | |
Basisenhedslængde a | 398,5 mm | |
Basisenhedsbredde B | 126 mm | |
Spændeområde b | 0 mm - 182 mm | |
Basisenhedshøjde c −0,02 | 95 mm | |
Samlet højde F | 134,5 mm | |
Spændeområde d | 48 mm - 230 mm | |
g | 21 mm | |
Langsgående not l H8 | 20 mm | |
Tværgående not n H7 | 20 mm | |
r | 128 mm | |
t | 62,5 mm | |
Farvekode til passende tilbehør | HOLEX NC | |
Antal gevind til emneanslag | 2 | |
Nøglevidde str. | 14 mm | |
Produkttype | Maskinskruestik |
Artikelnummer | 360565 125 | |
EAN/GTIN | 4062406401474 | |
Producentnummer | 360565 125 |