{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Type | 65/10 | |
Spændeområde | 0,5 mm - 6,5 mm | |
Udvendig ⌀ | 34 mm | |
Borehovedlængde åbnet | 61,5 mm | |
Borehovedlængde lukket | 68 mm | |
Borepatronkonus | B 10 | |
Største borepatronkonus-⌀ | 10,094 mm | |
Produkttype | Borepatron, nøglefri |
Artikelnummer | 341000 65/10 | |
EAN/GTIN | 4045197308290 | |
Producentnummer | 100 0065 B10 0 |