Selvspændende højtydende borepatron, Type: 65/12

Art.-nr.: 341000 65/12
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
10 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Type 65/12
Spændeområde 0,5 mm - 6,5 mm
Udvendig ⌀ 34 mm
Borehovedlængde åbnet 61,5 mm
Borehovedlængde lukket 68 mm
Borepatronkonus B 12
Største borepatronkonus-⌀ 12,056 mm
Produkttype Borepatron, nøglefri

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 341000 65/12
EAN/GTIN 4045197308306
Producentnummer 100 0065 B12 0

Betegnelse

Udførelse:

High-performance treklo-borepatron i præcisionsudførelse. Høj rundløbsnøjagtighed, nøglefri, selvspændende, høj spændekraft. Let at løse med håndkraft. Sliddele er hærdede og kan udskiftes.

Anvendelse:

På hånd- og standerboremaskiner, fræsemaskiner og drejemaskiner til at sætte på indstiksdorne nr. 342300342850 eller direkte på maskinspindlet.

Norm:

DIN 238

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven