{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Type | 160/16 | |
Spændeområde | 3 mm - 16 mm | |
Udvendig ⌀ | 56 mm | |
Borehovedlængde åbnet | 95,5 mm | |
Borehovedlængde lukket | 109 mm | |
Borepatronkonus | B 16 | |
Største borepatronkonus-⌀ | 15,733 mm | |
Produkttype | Borepatron, nøglefri |
Artikelnummer | 341000 160/16 | |
EAN/GTIN | 4045197308351 | |
Producentnummer | 100 0160 B16 0 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
![]() ![]() Selvspændende højtydende borepatron, Type: 160/16
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
19 styk på lager
1.683,68 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
63 styk på lager
1.344,71 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Udvendig ⌀ | 56 mm | 56 mm |
Borepatronkonus | B 16 | B 16 |
Borehovedlængde åbnet | 95,5 mm | 95,5 mm |
Borehovedlængde lukket | 109 mm | 109 mm |
Største borepatronkonus-⌀ | 15,733 mm | 15,733 mm |
Spændeområde | 3 mm - 16 mm | 3 mm - 16 mm |
Type | 160/16 | 160/16 |