{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Type | 130 | |
Spændeområde | 1 mm - 13 mm | |
Udvendig ⌀ | 50 mm | |
Borehovedlængde åbnet | 90,5 mm | |
Borehovedlængde lukket | 103 mm | |
Borepatronkonus | B 16 | |
Største borepatronkonus-⌀ | 15,733 mm | |
Produkttype | Borepatron, nøglefri |
Artikelnummer | 341000 130 | |
EAN/GTIN | 4045197308344 | |
Producentnummer | 100 0130 B16 0 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Selvspændende højtydende borepatron, Type: 130
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
34 styk på lager
1.475,08 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
8 styk på lager
1.352,16 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
76 styk på lager
1.225,51 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Udvendig ⌀ | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Borehovedlængde åbnet | 90,5 mm | 91 mm | 90,5 mm |
Borehovedlængde lukket | 103 mm | 103 mm | 103 mm |
Største borepatronkonus-⌀ | 15,733 mm | 15,733 mm | 15,733 mm |
Spændeområde | 1 mm - 13 mm | 1 mm - 13 mm | 1 mm - 13 mm |
Type | 130 | 130 | 130 |
Produkttype | Borepatron, nøglefri | Borepatron, nøglefri | Borepatron, nøglefri |