Selvspændende højtydende borepatron, Type: 100/12

Art.-nr.: 341000 100/12
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
6 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Type 100/12
Spændeområde 0,5 mm - 10 mm
Udvendig ⌀ 43 mm
Borehovedlængde åbnet 80 mm
Borehovedlængde lukket 91,5 mm
Borepatronkonus B 12
Største borepatronkonus-⌀ 12,056 mm
Produkttype Borepatron, nøglefri

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 341000 100/12
EAN/GTIN 4045197308320
Producentnummer 100 0100 B12 0

Betegnelse

Udførelse:

High-performance treklo-borepatron i præcisionsudførelse. Høj rundløbsnøjagtighed, nøglefri, selvspændende, høj spændekraft. Let at løse med håndkraft. Sliddele er hærdede og kan udskiftes.

Anvendelse:

På hånd- og standerboremaskiner, fræsemaskiner og drejemaskiner til at sætte på indstiksdorne nr. 342300342850 eller direkte på maskinspindlet.

Norm:

DIN 238

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven