{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Type | 100/16 | |
Spændeområde | 0,5 mm - 10 mm | |
Udvendig ⌀ | 43 mm | |
Borehovedlængde åbnet | 80 mm | |
Borehovedlængde lukket | 91,5 mm | |
Borepatronkonus | B 16 | |
Største borepatronkonus-⌀ | 15,733 mm | |
Produkttype | Borepatron, nøglefri |
Artikelnummer | 341000 100/16 | |
EAN/GTIN | 4045197308337 | |
Producentnummer | 100 0100 B16 0 |