BCM D20-A-C20-CC Kuglespidsfræsere med HB2 BCR-platter til efterbearbejdning.

Art.-nr.: 3381959
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie DROPMILL
Produkttype Kopifræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3381959
EAN/GTIN 7291075422368
Producentnummer 3381959
L-nummer L23980 438

Betegnelse

Beskrivelse:

Pindfræser med WSP, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 20 mm, diameter (DC/DCX) 20 mm, antal skærekroppe (CICT) 2, skærekantlængde maks. (APMX) 17 mm, samlet længde (OAL) 160 mm, monteringsskaft rundt, monteringsskaft rundt

Egenskab:

  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) cylindrisk
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 20 mm
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Hjørneradius (RE) 10 mm
  • Skærediameter (DC) 20 mm
  • Diameter (DC/DCX) 20 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Antal skærende organer (CICT) 2
  • Skærelængde maks. (APMX) 17 mm
  • Frontpanel A-version
  • Funktionel længde (LF) 160 mm
  • Hovedlængde (LH) 65 mm
  • Betegnelse for the-skæreplade (MIID) BCR D200-QT
  • Samlet længde (OAL) 160 mm
  • Rund fatningsaksel

Egnede produkter

Fra samme serie "DROPMILL" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven