IFP 392-SPADE IQ IC908 Udskiftelige DFN-borehoveder til rustfrit stål (ISO M) og højtemperaturlegeringer (ISO S)

Art.-nr.: 3330592
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie CHAMIQDRILL 700 Line
Produkttype Skæreforsats til boring

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 3330592
EAN/GTIN 7291075452662
Producentnummer 3330592
L-nummer L24050 1481

Betegnelse

Beskrivelse:

Modulære borehoveder, skærediameter (DC) 39,2 mm, skæreindsatsens sæde størrelseskode (SSC) 39,0, vinkel, 1. trin (SIG) 140 grader, længde på fræser (LPR) 22 mm

Egenskab:

  • Skærediameter (DC) 39,2 mm
  • Funktionel længde (LF) 16,04 mm
  • Indsæt sædets størrelseskode (SSC) 39,0
  • Vinkel 1. Niveau (sig) 140 grader
  • Punktlængde (PL) 5.958 mm
  • Krave længde (LPR) 22 mm

Egnede produkter

Fra samme serie "CHAMIQDRILL 700 Line" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven