EBA-B2 050-050/10C6-57 IC08 Præcisions-kuglefræser i massiv hårdmetal med 2 skærekanter til bearbejdning af aluminium

Art.-nr.: 3316285
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie SOLIDMILL Premium Line
Produkttype Helradius- og kuglefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3316285
EAN/GTIN 7291075381603
Producentnummer 3316285
L-nummer L24180 2663

Betegnelse

Beskrivelse:

Kuglefræser i massiv hårdmetal, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 6 mm, skærekantdiameter (DC) 5 mm, maks. skærekantlængde (APMX) 5 mm, antal skærekanter (NOF) 2, samlet længde (OAL) 57 mm

Egenskab:

  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) cylindrisk
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 6 mm
  • Hjørneradius (RE) 2,49 mm
  • Skærediameter (DC) 5 mm
  • Skærelængde maks. (APMX) 5 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 2
  • Swirl vinkel (FHA) 45 grader
  • Halsens diameter (DN) 4,7 mm
  • Samlet længde (OAL) 57 mm
  • Rund fatningsaksel
  • Effektiv længde (LU) 10 mm

Fra samme serie "SOLIDMILL Premium Line" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven