Beskrivelse:
Modulære borekroppe, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 32 mm, skærediameter (DC) 38 mm, skæreindsatsens størrelseskode (SSC) 38,0, samlet længde (OAL) 407,8 mm, effektiv længde (LU) 304 mm
Egenskab:
- Reduceret kropsdiameter (BDRED) 42 mm
- Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 32 mm
- Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
- Skærediameter (DC) 38 mm
- Skærediameter, maks. (DCX) 38,9 mm
- Skærediameter, min. (DCN) 38 mm
- Bundtets diameter (DF) 42 mm
- Funktionel længde (LF) 339,6 mm
- Indsæt sædets størrelseskode (SSC) 38,0
- L/D-område 8xD
- Betegnelse for skærplade (MIID) HFP 380
- Samlet længde (OAL) 407,8 mm
- Punktlængde (PL) 8,2 mm
- Krave længde (LPR) 347,8 mm
- Tolerance for skaftdiameter (TCDMM) h6
- Skaftets længde (LS) 60 mm
- Weldonaksel
- Effektiv længde (LU) 304 mm