{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Morsekonus | MK5 | |
Hus-⌀ D | 78 mm | |
Nyttelængde B | 118 mm | |
Største spids-⌀ 60° A | 32 mm | |
Maksimal rundløbsfejl | 0,005 mm | |
Spidslængde C | 47 mm | |
maks. omdrejningstal | 3.200 min-1 | |
Til emnevægt | 2.000 kg | |
Produkttype | Centrerspids |
Artikelnummer | 320657 5 | |
EAN/GTIN | 4045197774163 | |
Producentnummer | 320657 5 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Roterende pinol 60°, Morsekonus: 5
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
6 styk på lager
3.382,25 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5 styk på lager
5.676,82 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
20 styk på lager
4.045,30 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
63 styk på lager
3203,46 DKK
2.428,70 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
52 styk på lager
2.681,96 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
14 styk på lager
9.856,22 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Til emnevægt | 2.000 kg | 1.000 kg | 1.200 kg | 1.500 kg | 2.000 kg | 2.000 kg |
Hus-⌀ D | 78 mm | 92 mm | 78 mm | 88 mm | 88 mm | 96 mm |
Maksimal rundløbsfejl | 0,005 mm | 0,005 mm | 0,005 mm | 0,006 mm | 0,006 mm | 0,005 mm |
Morsekonus | MK5 | MK5 | MK5 | MK5 | MK5 | MK5 |
Nyttelængde B | 118 mm | 146 mm | 132 mm | 143 mm | 128,5 mm | 134 mm |
Produkttype | Centrerspids | Centrerspids | Centrerspids | Centrerspids | Centrerspids | Centrerspids |