Roterende pinol 60° / 30° 5

Art.-nr.: 320658 5
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
14 styk på lager

Vælg variant og styktal

Morsekonus Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Morsekonus MK5
Hus-⌀ D 78 mm
Nyttelængde B 132 mm
Største spids-⌀ 60° A 32 mm
Største spids-⌀ 30° A 12 mm
Maksimal rundløbsfejl 0,005 mm
Spidslængde C 61 mm
maks. omdrejningstal 3.200 min-1
Til emnevægt 1.200 kg
Produkttype Centrerspids

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 320658 5
EAN/GTIN 4045197774323
Producentnummer 320658 5

Betegnelse

Udførelse:

  • Skaftlejret kørnerakse af gennemhærdet værktøjsstål.
  • Løbespids gennemhærdet, mulighed for at efterslibe flere gange.
  • Præcist rulleleje giver høj rundløbsnøjagtighed.
  • Vedligeholdelsesfri pga. permanent smøring.
  • Specialtætning, der forhindrer skidt og kølemiddel i at trænge ind.
  • Komplet værktøj hærdet og slebet.

Med forlænget spids, spidsvinkel 60° / 30°.

Beskrivelse:

Centerspidser bruges hovedsageligt til at støtte lange og tynde emner på drejemaskiner, fordi det ellers kan ske at emnerne bøjes og slår ud på grund af de kræfter de påvirkes af.
Centerspidsen fastgøres med en morsekonus. Emnet spændes i borepatronen og placeres i en forsænkning med en centerboring. Efter omspændingen føres centerspidsen så i.

Anvendelse:

Til alle slags drejemaskiner, egner sig lige godt til skrubning og findrejning.
Den forlængede løbespids muliggør uhindret opstart af drejeskæret på emnets plane side. Specielt velegnet til kopidrejning.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven