Roterende pinol med hårdmetalindsats og aftrykningsmøtrik, Morsekonus (MK): 5

Art.-nr.: 321240 5
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
14 styk på lager

Vælg variant og styktal

Morsekonus (MK) Stykpris inkl. Moms

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Spidsvinkel 60 grader
Morsekonus MK5
Hus-⌀ D 96 mm
Nyttelængde B 134 mm
Hårdmetal-⌀H 18 mm
Maksimal rundløbsfejl 0,005 mm
Spidslængde C 49 mm
maks. omdrejningstal 2.600 min-1
Til emnevægt 2.000 kg
Hårdmetalindsats ja
Udførelse medløbende
Uddriverskriver ja
Aksialkraft 6,6 kN
Produkttype Centrerspids

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 321240 5
EAN/GTIN 4062406572457
Producentnummer 321240 5
Producent Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

  • Kørnerakse med hårdmetalindsats til opgaver med høj slibende indflydelse på centreringen.
  • Spidsvinkel 60°.
  • Affladet aftrykningsmøtrik i siden.
  • Yderst præcis lejring sørger for høj rundløbsnøjagtighed.
  • Vedligeholdelsesfri pga. permanent smøring.
  • Specialtætning forhindrer skidt og kølemiddel i at trænge ind.

Beskrivelse:

Centerspidser bruges hovedsageligt til at støtte lange og tynde emner på drejemaskiner, fordi det ellers kan ske at emnerne bøjes og slår ud på grund af de kræfter de påvirkes af.
Centerspidsen fastgøres med en morsekonus. Emnet spændes i borepatronen og placeres i en forsænkning med en centerboring. Efter omspændingen føres centerspidsen så i.

Anvendelse:

Til bearbejdning af tynde emner ved høje omdrejningstal og ved høje styktal med automatisk last i serieproduktion.
Til store aksiale kræfter ved svær spåntagning takket være speciel lejeplacering.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven