{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Spidsvinkel | 60 grader | |
Morsekonus | MK3 | |
Hus-⌀ D | 60 mm | |
Nyttelængde B | 95 mm | |
Hårdmetal-⌀H | 14 mm | |
Maksimal rundløbsfejl | 0,005 mm | |
Spidslængde C | 36 mm | |
maks. omdrejningstal | 4.300 min-1 | |
Til emnevægt | 400 kg | |
Hårdmetalindsats | ja | |
Udførelse | medløbende | |
Uddriverskriver | ja | |
Aksialkraft | 2,55 kN | |
Produkttype | Centrerspids |
Artikelnummer | 321240 3 | |
EAN/GTIN | 4062406572433 | |
Producentnummer | 321240 3 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
Roterende pinol med hårdmetalindsats og aftrykningsmøtrik, Morsekonus (MK): 3
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
30 styk på lager
5758,77 DKK
3.285,45 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
9 styk på lager
7.412,65 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Til emnevægt | 400 kg | 400 kg |
Hus-⌀ D | 60 mm | |
Maksimal rundløbsfejl | 0,005 mm | 0,005 mm |
Morsekonus | MK3 | MK3 |
Nyttelængde B | 95 mm | |
Spidslængde C | 36 mm | |
Produkttype | Centrerspids | Centrerspids |