{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Spidsvinkel | 60 grader | |
Morsekonus | MK4 | |
Hus-⌀ D | 76 mm | |
Nyttelængde B | 112 mm | |
Hårdmetal-⌀H | 14 mm | |
Maksimal rundløbsfejl | 0,005 mm | |
Spidslængde C | 43 mm | |
maks. omdrejningstal | 3.200 min-1 | |
Til emnevægt | 750 kg | |
Hårdmetalindsats | ja | |
Udførelse | medløbende | |
Uddriverskriver | ja | |
Aksialkraft | 4,3 kN | |
Produkttype | Centrerspids |
Artikelnummer | 321240 4 | |
EAN/GTIN | 4062406572440 | |
Producentnummer | 321240 4 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
Roterende pinol med hårdmetalindsats og aftrykningsmøtrik 4
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3 styk på lager
6.257,92 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
22 styk på lager
2.637,26 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Til emnevægt | 750 | 350 |
Hus-⌀ D | 76 | 76 |
maks. omdrejningstal | 3.200 | 3.200 |
Maksimal rundløbsfejl | 0,005 | 0,005 |
Morsekonus | MK4 | MK4 |
passer til farvekode | K18 | |
Produkttype | Centrerspids | Centrerspids |