{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Spidsvinkel | 60 grader | |
Morsekonus | MK2 | |
Hus-⌀ D | 45 mm | |
Nyttelængde B | 76 mm | |
Hårdmetal-⌀H | 11 mm | |
Maksimal rundløbsfejl | 0,005 mm | |
Spidslængde C | 26 mm | |
maks. omdrejningstal | 5.000 min-1 | |
Til emnevægt | 150 kg | |
Hårdmetalindsats | ja | |
Udførelse | medløbende | |
Uddriverskriver | ja | |
Aksialkraft | 1,78 kN | |
Produkttype | Centrerspids |
Artikelnummer | 321240 2 | |
EAN/GTIN | 4062406572426 | |
Producentnummer | 321240 2 |