{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Morsekonus | MK4 | |
Hus-⌀ D | 76 mm | |
Maksimal rundløbsfejl | 0,005 mm | |
maks. omdrejningstal | 3.200 min-1 | |
Til emnevægt | 350 kg | |
Længde 1 | 58 mm | |
L2 | 13 mm | |
Udv. ⌀ D1 | 18 mm | |
Skaft-⌀ D2 | 32 mm | |
passer til farvekode | K18 | |
Produkttype | Centrerspids |
Artikelnummer | 320659 4 | |
EAN/GTIN | 4045197774361 | |
Producentnummer | 320659 4 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
Roterende pinol til skifteindsatser 4
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
22 styk på lager
2.637,26 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3 styk på lager
6.257,92 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Til emnevægt | 350 | 750 |
Hus-⌀ D | 76 | 76 |
maks. omdrejningstal | 3.200 | 3.200 |
Maksimal rundløbsfejl | 0,005 | 0,005 |
Morsekonus | MK4 | MK4 |
passer til farvekode | K18 | |
Produkttype | Centrerspids | Centrerspids |