• Vores kontor holder lukket fredag den 30.05.2025. Vores lager har åbent og bestillinger via eShoppen kan afgives som sædvanlig. Bemærk venligst, at der kan opstå forsinkelser.

Roterende pinol til skifteindsatser, Morsekonus: 2

Art.-nr.: 320659 2
Kopier
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Kan leveres med det samme

Vælg variant og styktal

Morsekonus Stykpris inkl. Moms

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Morsekonus MK2
Hus-⌀ D 45 mm
Maksimal rundløbsfejl 0,005 mm
maks. omdrejningstal 5.000 min-1
Til emnevægt 100 kg
Længde 1 43 mm
L2 10 mm
Udv. ⌀ D1 12 mm
Skaft-⌀ D2 20 mm
passer til farvekode K12
Produkttype Centrerspids

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 320659 2
Kopier
EAN/GTIN 4045197774347
Kopier
Producentnummer 320659 2
Kopier
Producent Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

  • Skaftlejret kørnerakse af gennemhærdet værktøjsstål.
  • Løbespids gennemhærdet, mulighed for at efterslibe flere gange.
  • Præcist rulleleje giver høj rundløbsnøjagtighed.
  • Vedligeholdelsesfri pga. permanent smøring.
  • Specialtætning, der forhindrer skidt og kølemiddel i at trænge ind.
  • Komplet værktøj hærdet og slebet.

Beskrivelse:

Centerspidser bruges hovedsageligt til at støtte lange og tynde emner på drejemaskiner, fordi det ellers kan ske at emnerne bøjes og slår ud på grund af de kræfter de påvirkes af.
Centerspidsen fastgøres med en morsekonus. Emnet spændes i borepatronen og placeres i en forsænkning med en centerboring. Efter omspændingen føres centerspidsen så i.

Anvendelse:

Til alle slags drejemaskiner, egner sig lige godt til skrubning og findrejning.
Fleksibel anvendelse takket være udskiftelige indsatser. Universel anvendelse på revolverhoved og modspindel i CNC-maskiner.

Specialtilbehør:

Udskiftelige indsatser nr. 320625 - 320631

Bemærk:

Udskiftning af indsatserne på nøglefladerne ved at dreje i modgående retning.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter