FF FWX D6.00-10-2.00-08 Planfræsere med hurtig fremføring og dobbeltsidede skær med 6 skærekanter

Art.-nr.: 3195933
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie HELI6FEED UPFEED LINE
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3195933
EAN/GTIN 7291075236842
Producentnummer 3195933
L-nummer L23980 1573

Betegnelse

Beskrivelse:

Indeksérbar Face Mills, tilslutning Diameter Machine side (DCONMS) 2 ″, skærediameter (DC / DCX) 6 ″, skæring element Count (CICT) 10, navdiameter (DHUB) 3,858 ″, samlet længde (OAL) 2-1/4 ″

Egenskab:

  • Arbortype: B
  • Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 2″
  • Egenskaber for kølevæskeforsyning (CSP): Ekstern
  • Skærediameter (DC): 5,37″
  • Skærediameter (DC/DCX): 6″
  • Skærediameter maksimum (DCX): 6″
  • Snitretning (HÅND): Højre hånd
  • Antal skærende emner (CICT): 10
  • Maksimal skæredybde (APMX): 0,079″
  • Navdiameter (DHUB): 3,858″
  • Identifikation af masterindsats (MIID): H600 WXCU 080612T
  • Samlet længde (OAL): 2-1/4″
  • Værktøjets skærekantvinkel (KAPR): 17 grader

Egnede produkter

Fra samme serie "HELI6FEED UPFEED LINE" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven