SOF45 D2.0-04-0.75-R18 45° planfræsere, med firkantede eller ottekantede dobbeltsidede skær med 8/16 skærekanter

Art.-nr.: 3181262
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie HELIDO 800 Heavy Duty Line
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3181262
EAN/GTIN 7291075360653
Producentnummer 3181262
L-nummer L23980 2325

Betegnelse

Beskrivelse:

Indeksérbar Face Mills, tilslutning Diameter Machine side (DCONMS) 3/4″, skærediameter (DC/DCX) 2,67″, skæring element Count (CICT) 4, navdiameter (DHUB) 1-3/4, samlet længde (OAL) 1,94″

Egenskab:

  • Arbortype: A.
  • Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 3/4″
  • Egenskaber for kølevæskeforsyning (CSP): Gennemløb af kølevæske
  • Skærediameter (DC): 2″
  • Skærediameter (DC/DCX): 2,67″
  • Skærediameter maksimum (DCX): 2,67″
  • Snitretning (HÅND): Højre hånd
  • Antal skærende emner (CICT): 4
  • Maksimal skæredybde (APMX): 0,197″
  • Navdiameter (DHUB): 1-3/4″
  • Identifikation af masterindsats (MIID): ONMU 0706
  • Samlet længde (OAL): 1,94″
  • Værktøjets skærekantvinkel (KAPR): 45 grader

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "HELIDO 800 Heavy Duty Line" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven