ONHU 070610-TR-MM IC830 Ottekantede, dobbeltsidede skær med 16 skærkanter

Art.-nr.: 5668250
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
    Serie HELIDO 800 LINE
    Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 5668250
    EAN/GTIN 7291075359794
    Producentnummer 5668250
    L-nummer L23910 341

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    WSP til fræsning, maks. skærlængde (APMX) 5 mm, skærlængde (INSL) 7 mm, skærtykkelse (S) 6,5 mm

    Egenskab:

    • Hjørneradius (RE) 1 mm
    • Skærelængde maks. (APMX) 5 mm
    • Skæreskærets længde (INSL) 7 mm
    • Skæreskærets tykkelse (s) 6,5 mm
    • Maksimal fremføring fz maks. 0,3 mm/tand
    • Min. fremtræk fz min. 0,15 mm/tand
    • Antal skærekanter 16

    Egnede produkter

    Værktøjsholdere

    Fra samme serie "HELIDO 800 LINE" Se alle

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven