SOF45 8/16-D050-06-22R Fleksibelt planfræsningssystem til ottekantede, firkantede og runde platter med forskellige skærevinkler

Art.-nr.: 3104593
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
    Serie HELIDO 800 LINE
    Produkttype Hjørnefræser

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 3104593
    EAN/GTIN 7291075232073
    Producentnummer 3104593
    L-nummer L23980 338

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Planfræsere med WSP, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 22 mm, diameter (DC/DCX) 58 mm, antal skærekroppe (CICT) 6, navdiameter (DHUB) 48 mm, samlet længde (OAL) 41,6 mm

    Egenskab:

    • Arbor type A.
    • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 22 mm
    • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
    • Skærediameter (DC) 50 mm
    • Diameter (DC/DCX) 58 mm
    • Skærediameter, maks. (DCX) 58 mm
    • Retning (HÅND) højre
    • Antal skærende organer (CICT) 6
    • Skærelængde maks. (APMX) 2,9 mm
    • Navdiameter (DHUB) 48 mm
    • Betegnelse for the-skæreplade (MIID) ONHU 050500-PL
    • Samlet længde (OAL) 41,6 mm
    • Justeringsvinkel (KAPR) 44 grader

    Egnede produkter

    Vendeplatter

    Fra samme serie "HELIDO 800 LINE" Se alle

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven