S845 SNMU 1305ANTR IC810 Firkantede, dobbeltsidede skær med 8 skærekanter

Art.-nr.: 5605385
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie HELIDO 800 LINE
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5605385
EAN/GTIN 7291075257045
Producentnummer 5605385
L-nummer L23910 63

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP til fræsning, skærekantlængde maks. (APMX) 6 mm, diameter indskrevet cirkel (IC) 13 mm, skærepladetykkelse (S) 6,2 mm

Egenskab:

  • Hjørneradius (RE) 0,8 mm
  • Skærelængde maks. (APMX) 6 mm
  • Diameter InCircle (IC) 13 mm
  • Indelukket vinkelskæreindsats (EPSR) 90 grader
  • Skæreskærets tykkelse (s) 6,2 mm
  • Maksimal fremføring fz maks. 0,4 mm/tand
  • Min. fremtræk fz min. 0,2 mm/tand
  • Antal skærekanter 8

Egnede produkter

Fra samme serie "HELIDO 800 LINE" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven