SOF45CL 8/16 D080-12-27R Ekstra smalle 45° planfræsere med vendeskær med kilespænding til firkantede eller ottekantede skær med 8/16 skærkanter

Art.-nr.: 3105786
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie HELIDO 800 LINE
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3105786
EAN/GTIN 7291075298222
Producentnummer 3105786
L-nummer L23980 1112

Betegnelse

Beskrivelse:

Plan- og hjørnefræsere med WSP, værktøjsholderdiameter, maskinside (DCONMS) 27 mm, diameter (DC/DCX) 90,4 mm, antal platter (CICT) 12, navdiameter (DHUB) 60 mm, samlet længde (OAL) 51,2 mm

Egenskab:

  • Arbor type B.
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 27 mm
  • Kølevæskeegenskaber (CSP) ekstern
  • Skærediameter (DC) 80 mm
  • Diameter (DC/DCX) 90,4 mm
  • Skærediameter, maks. (DCX) 90,4 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Antal skærende organer (CICT) 12
  • Skærelængde maks. (APMX) 6 mm
  • Navdiameter (DHUB) 60 mm
  • Betegnelse for skærplade (MIID) S845 SNHU 1305ANR
  • Samlet længde (OAL) 51,2 mm
  • Justeringsvinkel (KAPR) 45 grader

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "HELIDO 800 LINE" Se alle

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven