SOF45 8/16-D4.0-08-1.25R Multifunktionsfræsere til ottekantede, firkantede og runde indsatskonturer med forskellige indgangsvinkler

Art.-nr.: 3104591
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie HELIDO 800 LINE
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3104591
EAN/GTIN 7291075232363
Producentnummer 3104591
L-nummer L23980 2078

Betegnelse

Beskrivelse:

Indeksérbar Face Mills, tilslutning Diameter maskine side (DCONMS) 1-1/4″, skærediameter (DC / DCX) 4,315″, skæring element Count (CICT) 8, navdiameter (DHUB) 2,68 ″, samlet længde (OAL) 1,48 ″

Egenskab:

  • Arbortype: B
  • Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 1-1/4″
  • Egenskaber for kølevæskeforsyning (CSP): Ekstern
  • Skærediameter (DC): 4″
  • Skærediameter (DC/DCX): 4,315″
  • Skærediameter maksimum (DCX): 4,315″
  • Snitretning (HÅND): Højre hånd
  • Antal skærende emner (CICT): 8
  • Maksimal skæredybde (APMX): 0,114″
  • Navdiameter (DHUB): 2,68″
  • Identifikation af masterindsats (MIID): ONHU 050500-PL
  • Samlet længde (OAL): 1,48″
  • Værktøjets skærekantvinkel (KAPR): 45 grader

Egnede produkter

Fra samme serie "HELIDO 800 LINE" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven