SOF45 D125-06-40-R26 45° planfræsere til firkantede eller ottekantede, dobbeltsidede platter med 8 eller 16 skærekanter til kraftig bearbejdning

Art.-nr.: 3106339
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie HELIDO 800 Heavy Duty Line
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3106339
EAN/GTIN 7291075314663
Producentnummer 3106339
L-nummer L23980 615

Betegnelse

Beskrivelse:

Planfræser med WSP, værktøjsholderdiameter, maskinside (DCONMS) 40 mm, diameter (DC/DCX) 149,5 mm, antal platter (CICT) 6, navdiameter (DHUB) 82 mm, samlet længde (OAL) 63 mm

Egenskab:

  • Arbor type B.
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 40 mm
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter (DC) 129,1 mm
  • Diameter (DC/DCX) 149,5 mm
  • Skærediameter, maks. (DCX) 149,5 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Antal skærende organer (CICT) 6
  • Skærelængde maks. (APMX) 11 mm
  • Navdiameter (DHUB) 82 mm
  • Betegnelse for the-skæreplade (MIID) ONMU 100816-N-HL
  • Samlet længde (OAL) 63 mm
  • Justeringsvinkel (KAPR) 45 grader

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "HELIDO 800 Heavy Duty Line" Se alle