SOF45 D315-14-60-R26 45° planfræsere til firkantede eller ottekantede, dobbeltsidede platter med 8 eller 16 skærekanter til kraftig bearbejdning

Art.-nr.: 3106729
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie HELIDO 800 Heavy Duty Line
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3106729
EAN/GTIN 7291075314717
Producentnummer 3106729
L-nummer L23980 1281

Betegnelse

Beskrivelse:

Planfræser, hjørnefræser med WSP, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 60 mm, diameter (DC/DCX) 339,5 mm, antal skærkanter (CICT) 14, navdiameter (DHUB) 220 mm, samlet længde (OAL) 80 mm

Egenskab:

  • Arbor stil C.
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 60 mm
  • Kølevæskeegenskaber (CSP) ekstern
  • Skærediameter (DC) 319,1 mm
  • Diameter (DC/DCX) 339,5 mm
  • Skærediameter, maks. (DCX) 339,5 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Antal skærende organer (CICT) 14
  • Skærelængde maks. (APMX) 11 mm
  • Navdiameter (DHUB) 220 mm
  • Betegnelse for the-skæreplade (MIID) ONMU 100816-N-HL
  • Samlet længde (OAL) 80 mm
  • Justeringsvinkel (KAPR) 45 grader

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "HELIDO 800 Heavy Duty Line" Se alle