SOF45WG D160-10-40-R26 45° planfræsere til firkantede eller ottekantede, dobbeltsidede skær med 8 eller 16 skærekanter til tung bearbejdning. Med klospænding.

Art.-nr.: 3107120
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie HELIDO 800 Heavy Duty Line
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3107120
EAN/GTIN 7291075379815
Producentnummer 3107120
L-nummer L23980 137

Betegnelse

Beskrivelse:

Plan- og hjørnefræser med WSP, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 40 mm, diameter (DC/DCX) 178,8 mm, antal fræsekroppe (CICT) 10, navdiameter (DHUB) 95 mm, samlet længde (OAL) 63 mm

Egenskab:

  • Arbor stil C.
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 40 mm
  • Kølevæskeegenskaber (CSP) ekstern
  • Skærediameter (DC) 164,1 mm
  • Diameter (DC/DCX) 178,8 mm
  • Skærediameter, maks. (DCX) 178,8 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Antal skærende organer (CICT) 10
  • Skærelængde maks. (APMX) 7 mm
  • Navdiameter (DHUB) 95 mm
  • Betegnelse for the-skæreplade (MIID) ONMU 100816-N-HL
  • Samlet længde (OAL) 63 mm
  • Justeringsvinkel (KAPR) 44 grader

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "HELIDO 800 Heavy Duty Line" Se alle

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven