S845 SNMU 2608ANR-RM IC5400 Ekstra tykke skær med 8 spiralformede højre skærekanter til kraftig bearbejdning

Art.-nr.: 5666859
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 5 Styk
  • Bestillingstrin: 5 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie HELIDO 800 Heavy Duty Line
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5666859
EAN/GTIN 7291075314809
Producentnummer 5666859
L-nummer L23910 127

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP til fræsning, maks. skærekantlængde (APMX) 11 mm, skærepladetykkelse (S) 10,9 mm

Egenskab:

  • Hjørneradius (RE) 1,6 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Skærelængde maks. (APMX) 11 mm
  • Indelukket vinkelskæreindsats (EPSR) 90 grader
  • Skæreskærets tykkelse (s) 10,9 mm
  • Maksimal fremføring fz maks. 0,4 mm/tand
  • Min. fremtræk fz min. 0,25 mm/tand
  • Antal skærekanter 8

Egnede produkter

Fra samme serie "HELIDO 800 Heavy Duty Line" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven