SOF45WG D250-14-60-R26 45° planfræsere til firkantede eller ottekantede, dobbeltsidede skær med 8 eller 16 skærekanter til tung bearbejdning. Med klospænding.

Art.-nr.: 3107124
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie HELIDO 800 Heavy Duty Line
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3107124
EAN/GTIN 7291075379846
Producentnummer 3107124
L-nummer L23980 153

Betegnelse

Beskrivelse:

Plan- og hjørnefræser med WSP, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 60 mm, diameter (DC/DCX) 268,8 mm, antal skærekroppe (CICT) 14, navdiameter (DHUB) 180 mm, samlet længde (OAL) 63 mm

Egenskab:

  • Arbor stil C.
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 60 mm
  • Kølevæskeegenskaber (CSP) ekstern
  • Skærediameter (DC) 254,1 mm
  • Diameter (DC/DCX) 268,8 mm
  • Skærediameter, maks. (DCX) 268,8 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Antal skærende organer (CICT) 14
  • Skærelængde maks. (APMX) 7 mm
  • Navdiameter (DHUB) 180 mm
  • Betegnelse for the-skæreplade (MIID) ONMU 100816-N-HL
  • Samlet længde (OAL) 63 mm
  • Justeringsvinkel (KAPR) 44 grader

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "HELIDO 800 Heavy Duty Line" Se alle