SOF45 D080-04-32-R26 45° planfræsere til firkantede eller ottekantede, dobbeltsidede platter med 8 eller 16 skærekanter til kraftig bearbejdning

Art.-nr.: 3106191
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie HELIDO 800 Heavy Duty Line
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3106191
EAN/GTIN 7291075314656
Producentnummer 3106191
L-nummer L23980 433

Betegnelse

Beskrivelse:

Plan- og hjørnefræser med WSP, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 32 mm, diameter (DC/DCX) 104,5 mm, antal skærekanter (CICT) 4, navdiameter (DHUB) 70 mm, samlet længde (OAL) 63 mm

Egenskab:

  • Arbor type A.
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 32 mm
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter (DC) 84,1 mm
  • Diameter (DC/DCX) 104,5 mm
  • Skærediameter, maks. (DCX) 104,5 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Antal skærende organer (CICT) 4
  • Skærelængde maks. (APMX) 11 mm
  • Navdiameter (DHUB) 70 mm
  • Betegnelse for the-skæreplade (MIID) ONMU 100816-N-HL
  • Samlet længde (OAL) 63 mm
  • Justeringsvinkel (KAPR) 45 grader

Egnede produkter

Fra samme serie "HELIDO 800 Heavy Duty Line" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven