SOF45 D8.0-10-2.50-R26 Kraftige 45° planfræsere med firkantede eller ottekantede dobbeltsidede skær med 8/16-skærekanter

Art.-nr.: 3106622
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie HELIDO 800 Heavy Duty Line
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3106622
EAN/GTIN 7291075317084
Producentnummer 3106622
L-nummer L23980 1857

Betegnelse

Beskrivelse:

Indeksérbar Face Mills, tilslutning Diameter maskine side (DCONMS) 2-1/2″, skærediameter (DC / DCX) 8,96″, skæring element Count (CICT) 10, navdiameter (DHUB) 5,32 ″, samlet længde (OAL) 2-1/2″

Egenskab:

  • Arbortype: C
  • Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 2-1/2″
  • Egenskaber for kølevæskeforsyning (CSP): Ekstern
  • Skærediameter (DC): 8,16″
  • Skærediameter (DC/DCX): 8,96″
  • Skærediameter maksimum (DCX): 8,96″
  • Snitretning (HÅND): Højre hånd
  • Antal skærende emner (CICT): 10
  • Maksimal skæredybde (APMX): 0,433″
  • Navdiameter (DHUB): 5,32″
  • Identifikation af masterindsats (MIID): ONMU 100816-N-HL
  • Samlet længde (OAL): 2-1/2″
  • Værktøjets skærekantvinkel (KAPR): 44 grader

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "HELIDO 800 Heavy Duty Line" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven