HSM90S EAL-D125-2-C125-14 Langtrækkende endefræsere med HSM90S APCR 1405 Skær til bearbejdning af aluminium

Art.-nr.: 3181228
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie HELIALU
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3181228
EAN/GTIN 7291075317008
Producentnummer 3181228
L-nummer L23980 2275

Betegnelse

Beskrivelse:

Indekserbare endemøller, forbindelsesdiameter Maskinside (DCONMS) 1-1/4″, skærediameter (DC/DCX) 1-1/4″, skæremængde (CICT) 2, skæredybde maksimum (APMX) 0,531″, fløjttælling (NOF) 2, samlet længde (OAL) 8″ skaft type Round, skaft type Round

Egenskab:

  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS): Cylindrisk
  • Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 1-1/4″
  • Egenskaber for kølevæskeforsyning (CSP): Gennemløb af kølevæske
  • Skærediameter (DC): 1-1/4″
  • Skærediameter (DC/DCX): 1-1/4″
  • Snitretning (HÅND): Højre hånd
  • Antal skærende emner (CICT): 2
  • Maksimal skæredybde (APMX): 0,531″
  • Fløjtetælling (NOF): 2
  • Hovedlængde (venstre): 3,56″
  • Identifikation af masterindsats (MIID): HSM90S APCR 140508R-P
  • Samlet længde (OAL): 8″
  • Maksimal rampevinkel (RMPX): 10 grader
  • Skafttype: Rund
  • Værktøjets skærekantvinkel (KAPR): 90 grader

Egnede produkter

Fra samme serie "HELIALU" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven