SDN D100-0810-27-CALN12 3-sidet skærende sidefræsere, skivetype med kassetter til LNET 12 platter

Art.-nr.: 3181109
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie TANGSLOT
Produkttype Skivefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3181109
EAN/GTIN 7291075182620
Producentnummer 3181109
L-nummer L23980 2429

Betegnelse

Beskrivelse:

Not- og skivefræsere, skæredybde, maks. (CDX) 25 mm, skærediameter (DC) 100 mm, antal skær (CICT) 6, skærebredde maks. (CWX) 10,5 mm, skærebredde min. (CWN) 8 mm, navdiameter (DHUB) 42 mm, samlet længde (OAL) 18 mm, eff. perifert antal skærekanter (ZEFP) 3

Egenskab:

  • Skæredybde, maks. (CDX) 25 mm
  • Skærediameter (DC) 100 mm
  • Antal skærende organer (CICT) 6
  • Skærebredde maks. (CWX) 10,5 mm
  • Skærebredde min. (CWN) 8 mm
  • Navdiameter (DHUB) 42 mm
  • Betegnelse for the-skæreplade (MIID) LNET 125504-TN
  • Samlet længde (OAL) 18 mm
  • EFF. Periferisk antal skærekanter (ZEFP) 3

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "TANGSLOT" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven